M3A2.24P100B35 2,2KW 1500RPM 230/400 50HZ IP55 IE3 B35
Motor CA trifásico
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:M3A2.24P100B35
Rubix:799213724000
EAN:3660338524233



Documentos
Detalles de producto : M3A2.24P100B35 2,2KW 1500RPM 230/400 50HZ IP55 IE3 B35
Motores eléctricos asíncronos en aluminio o hierro fundido. Índice de protección IP55. Aislamiento clase F (155ºC) / Elevación de temperatura B. Niveles de eficiencia: ∙ IE2 de 0.12 kW a 0.55 kW. IE3 de 0.75 kW a 55 kW e IE4 de 4 kW a 90 kW. Tensión estándar de 400/690v. Termistor PTC montado de serie en tamaños de bastidor 132 & superiores.
MOTOR 2,2KW 1500rpm B35 100L 230/400v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55
Cualidades
Aluminio, pintura RAL9006
Aplicaciones
Potencia de rotación
Información técnica
Atributos
| Potencia | 2.2 kW |
|---|---|
| Tensión | 230/400 V |
| Velocidad | 1500 rpm |
| Material | aluminio |
| Altura de eje | 100 mm |
| Número de polos | 4 |
| Clase de eficiencia | ie3 |
| Grado de protección (IP) | ip55 |
| Diámetro de eje | 28 mm |
| Peso | 23.9 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
881,13 € Sin IVA
/ unidad
1066,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
