Motor trifásico de CA
Potencia | 0.75 kW |
---|---|
Tensión | 230/400 V |
Velocidad | 1500 rpm |
Potencia | 0.75 kW |
---|---|
Tensión | 230/400 V |
Velocidad | 1500 rpm |
Material | Aluminio |
Altura de eje | 80 mm |
Número de polos | 4 |
Clase de eficiencia | IE3 |
Grado de protección (IP) | IP55 |
Forma de montaje | B5 |
Diámetro de eje | 19 mm |
Peso | 11.15 kg |
Color | Gris |
En stock; entrega ≈24/48h