M3A34P100B34 3KW 1500RPM 230/400 50HZ IP55 IE3 B34
Motor de CA trifásico
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:894723
Mecaline:M3A34P100B34
Rubix:799213677000
EAN:3660338524707



Documentos
Detalles de producto : M3A34P100B34 3KW 1500RPM 230/400 50HZ IP55 IE3 B34
Motores eléctricos asíncronos en aluminio o hierro fundido. Índice de protección IP55. Aislamiento clase F (155ºC) / Elevación de temperatura B. Niveles de eficiencia: ∙ IE2 desde 0.12 kW hasta 0.55 kW. IE3 desde 0.75 kW hasta 55 kW e IE4 desde 4 kW hasta 90 kW. Tensión estándar de 400/690v. Termistor PTC montado de serie en tamaños de bastidor 132 y superiores.
MOTOR 3KW 1500rpm B34 100L 230/400v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55
Cualidades
Aluminio, pintura RAL9006
Aplicaciones
Potencia rotativa
Información técnica
Atributos
| Potencia | 3 kW |
|---|---|
| Tensión | 230/400 V |
| Velocidad | 1500 rpm |
| Material | aluminio |
| Altura de eje | 100 mm |
| Número de polos | 4 |
| Clase de eficiencia | ie3 |
| Grado de protección (IP) | ip55 |
| Diámetro de eje | 28 mm |
| Peso | 28.3 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
964,59 € Sin IVA
/ unidad
1167,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
