4EG180L4E-PD-BA-C34 22KW 1500RPM 400/690-50 IP55 IE4 B3 <<DESCATALOGADO>>

Motor trifásico de CA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:894279
Rubix:799046147000
EAN:3660338467134
brand logo

Resumen técnico

Potencia22 kW
Tensión400/690 V
Velocidad1500 rpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 4EG180L4E-PD-BA-C34 22KW 1500RPM 400/690-50 IP55 IE4 B3 <<DESCATALOGADO>>


Motores eléctricos asíncronos de montaje B3, B5 y B14 en aluminio o hierro fundido. Índice de protección IP55. Aislamiento clase F (155ºC) / Aumento de temperatura B. Niveles de eficiencia: ∙ IE4 de 4 kW a 90 kW. Tensión estándar de 400 / 690v. Termistor PTC de serie en tamaños de bastidor 132 y superiores.
MOTOR 22KW 1500rpm B3 180M 400/690v-3ph-50Hz IE4 CAST IRON IP55

Cualidades

Aluminio, pintura RAL7031

Aplicaciones

Potencia de rotación

Información técnica


Atributos
Potencia22 kW
Tensión400/690 V
Velocidad1500 rpm
Materialhierro fundido
Altura de eje180 mm
Número de polos4
Clase de eficienciaie4
Grado de protección (IP)ip55
Diámetro de eje48 mm
Peso212 kg
  • Entrega estimada (15) días