M2A0.372P071B34 0,37KW 3000RPM 230/400 50HZ IP55 IE2 B34

Motor de CA trifásico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:M2A0.372P071B34
Rubix:799213874000
EAN:3660338522734
brand logo

Resumen técnico

Potencia0.37 kW
Tensión230/400 V
Velocidad3000 rpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : M2A0.372P071B34 0,37KW 3000RPM 230/400 50HZ IP55 IE2 B34


Motores eléctricos asíncronos en aluminio o hierro fundido. Índice de protección IP55. Aislamiento clase F (155ºC) / Aumento de temperatura B. Niveles de eficiencia: ∙ IE2 de 0.12 kW a 0.55 kW. IE3 de 0.75 kW a 55 kW y IE4 de 4 kW a 90 kW. Tensión estándar de 400/690v. Termistor PTC montado de serie en tamaños de bastidor 132 y superiores.
MOTOR 0,37KW 3000rpm B34 71M 230/400v-3ph-50Hz IE2 ALU IP55

Cualidades

Aluminio, pintura RAL9006

Aplicaciones

Potencia rotativa

Información técnica


Atributos
Potencia0.37 kW
Tensión230/400 V
Velocidad3000 rpm
Materialaluminio
Altura de eje71 mm
Número de polos2
Clase de eficienciaie2
Grado de protección (IP)ip55
Diámetro de eje14 mm
Peso4.9 kg
254,61 Sin IVA
/ unidad
308,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días