BE80A4 0,55KW 230/400-50 IP55 CLF B14

Motor trifásico asíncrono

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bonfiglioli:BE 80A 4 230/400-50 IP55 CLF B14
Rubix:799064496000
fabricante:8U0203000V
brand logo

Resumen técnico

Potencia0.75 kW
Tensión230/400 V
Velocidad1430 rpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BE80A4 0,55KW 230/400-50 IP55 CLF B14


Los motores asíncronos de las series BX, BE y BN con bastidor de aluminio son la solución adecuada para una amplia gama de aplicaciones industriales de uso general. Tanto el motor IEC como el Compact están disponibles en las clases de eficiencia IE1 (BN/M) IE2 (BE/ME) e IE3 (BX/MX) según la norma internacional IEC 60034-30. Además, los motores eléctricos de Bonfiglioli pueden equiparse con varias opciones: clase de protección hasta IP 56, pintura tropicalizada resistente a la corrosión y calentadores anticondensación. Además, las series de motores BN/M y BX/MX también están disponibles en la versión de motor freno con una selección de frenos de CA o CC. Para maximizar la flexibilidad de nuestros motores eléctricos, todos ellos pueden controlarse con variadores.

Cualidades

-Reducción de los costes de explotación
Ahorro de energía
Conformidad con todos los MEPS
Solución completa (reductor + motor)
Flexibilidad de control
Motor global (puede utilizarse en la mayoría de los mercados)

Información técnica


Atributos
Potencia0.75 kW
Tensión230/400 V
Velocidad1430 rpm
Materialaluminio
Clase de eficienciaie2
Grado de protección (IP)ip55
Ejecuciónbe
205,50 € Sin IVA
/ unidad
248,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días