1LE1003-1DB43-4AA4 15KW 4POLOS 400VD/690VY IM B3


Simotics GP Motor

Referencias
siemens:1LE1003-1DB43-4AA4
rubix:798347947000
kW15 4P B3 IEC160 IE3 50Hz 400/690V IP55 CLF 1LE1003-1DB43-4AA4
Resumen técnico
Potencia15 kW
Tensión400/690 V
Velocidad1500 rpm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1LE1003-1DB43-4AA4 15KW 4POLOS 400VD/690VY IM B3


Los motores GP Simotics con carcasa de aluminio son adecuados para una amplia gama de tareas de accionamiento estándar en el entorno industrial. Gracias a su peso particularmente bajo, están predestinados para aplicaciones en bombas, ventiladores y compresores. Pero también cumplen de manera confiable sus tareas en sistemas de transporte y equipos de elevación.

Cualidades

Simiotics gp motor type: 1av3164b low voltage motor IEC ROT. Caged, self-ventilating, ip55 temp. cl. 155(f) SEC. 130(b) premium efficiency ie3 aluminium casing, 4pole * fs160l * 15kw (50hz) 18kw (60hz) Customs code: 85015230 AL: N ECCN: N

Aplicaciones

- Bombas
- Ventiladores
- Compresores
- Sistemas de transporte como grúas, correas y equipos de elevación
- Almacenes de gran altura
- Máquinas de embalaje
- Automatización y accionamientos
- Industria manufacturera
- Construcción general de máquinas

Información técnica


Atributos
Potencia15 kW
Tensión400/690 V
Velocidad1500 rpm
Clase de eficienciaIE3
Grado de protección (IP)IP55
Peso100 kg
EjecuciónB3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3992,27 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días