Referencias
Bonfiglioli:BXN 90S 4 230/400-50 IP55 CLF B14
Rubix:799099260000
fabricante:8XNC90040002

Documentos
Detalles de producto : BXN 90S 4 WD1 IP55 CLF B14 PN=1,1KW
Motor asíncrono trifásico Bonfiglioli BXN 90S 4 IE3 de 1,1 kW. Alimentación 230/400 V a 50 Hz, grado de protección IP55 y montaje B14 para aplicaciones industriales.
Información técnica
Atributos
| Potencia | 1.1 kW |
|---|---|
| Tensión | 230/400 V |
| Velocidad | 1448 rpm |
| Altura de eje | 90 mm |
| Número de polos | 4 |
| Clase de eficiencia | ie3 |
| Grado de protección (IP) | ip55 |
| Diámetro de eje | 24 mm |
| Peso | 15.6 kg |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Ejecución | bxn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
313,00 € Sin IVA
/ unidad
378,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
