LNG-125

Montaje de pie de horquilla LNG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LNG-125
Rubix:798190441000
fabricante:33896
EAN:4052568004156
LNG-125 Clevis foot mounting

Resumen técnico

Tipomontaje de pie de horquilla
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LNG-125


Montaje de pie de horquilla LNG-125 Tamaño=125, basado en el estándar=ISO 15552 (anteriormente también VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, temperatura ambiente=-40 - 80 °C, peso del producto=2545 g

Información técnica


Atributos
Peso neto2447,8 g
Tipomontaje de pie de horquilla
88,04 € Sin IVA
/ unidad
106,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días