Referencias
Festo:DPZ-25-40-P-A-S2
Rubix:798191093000
fabricante:159883
EAN:4052568127350

Documentos
Detalles de producto : DPZ-25-40-P-A-S2
Accionamiento con guía de rodamiento de bolas y gran capacidad de carga gracias a la gran distancia entre los vástagos del pistón. Con amortiguación fija.
Cualidades
- Los pistones gemelos proporcionan el doble de fuerza en la mitad del espacio
- Guía con rodamiento de bolas simple o recirculante
- Ajuste preciso de la carrera en la posición final
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1800 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de doble pistón (doble) dpz |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
676,88 € Sin IVA
/ unidad
819,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días