LBG-100

LBG Fijación del pie de horquilla

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LBG-100
Rubix:798193581000
fabricante:31766
EAN:4052568009564
LBG-100 Clevis foot mounting

Resumen técnico

Tipofijación del pie de horquilla
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LBG-100


Caballete de fijación LBG-100 para cojinete esférico con brida giratoria SSNG u ojo de biela SGS y cilindros DNGU, DNG, DNC. o para cojinete esférico con brida giratoria SNCS u ojo de biela SGS con cilindros AEN, ADN, ADNP. Tamaño=100, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del producto=1375 g, Nota sobre materiales=(* Sin cobre ni PTFE, * Conforme a RoHS)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)133x95x83 mm
Peso neto1210 g
Tipofijación del pie de horquilla
116,76 € Sin IVA
/ unidad
141,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días