DZH-32-250-PPV-A

Cilindro plano DZH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DZH-32-250-PPV-A
Rubix:798193534000
fabricante:14049
EAN:4052568002664
DZH-32-250-PPV-A Flat cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro plano dzh, métrico
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DZH-32-250-PPV-A


Cilindro plano DZH-32-250-PPV-A No giratorio, para detectores de proximidad, con amortiguación regulable en ambos extremos. Varias opciones de montaje, con o sin componentes de montaje adicionales. Carrera=250 mm, Diámetro del émbolo=(* 32 mm, * Diámetro equivalente), Desviación angular máx. del vástago +/-=1,7 grados, Amortiguación=PPV: Amortiguación neumática ajustable en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)400x55x40 mm
Peso neto1230 g
Tipocilindro plano dzh, métrico
277,69 € Sin IVA
/ unidad
336,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días