LBG-32

Fijación del pie de horquilla LBG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LBG-32
Rubix:751130375113
fabricante:31761
EAN:4052568003890
LBG-32 Clevis foot mounting

Resumen técnico

Tipofijación del pie de horquilla
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LBG-32


Caballete de fijación LBG-32 para cojinete esférico con brida basculante SSNG u ojo de biela SGS y cilindros DNGU, DNG, DNC. o para cojinete esférico con brida basculante SNCS u ojo de biela SGS con cilindros AEN, ADN, ADNP. Tamaño=32, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del producto=220 g, Nota sobre materiales=(* Sin cobre ni PTFE, * Conforme a RoHS)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)99x37x55 mm
Peso neto183,6 g
Tipofijación del pie de horquilla
78,53 € Sin IVA
/ unidad
95,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días