Rodamiento de rodillos cónicos Timken 95500, Diámetro exterior: 244.48 mm | Diámetro interior: 127 mm | Anchura: 63.5 mm
Timken Rodamiento de rodillos cónicos 95500
Ver información técnicaReferencias
Timken:95500
Rubix:509550000001
fabricante:100095973
EAN:0053893450391


Resumen técnico
| Diámetro interior | 127 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 244.48 mm |
| Anchura | 63.5 mm |
Detalles de producto : 95500
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, consistiendo en un conjunto del cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la variedad más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consiste en dos piezas principales separables: el conjunto de la pista interior y la pista exterior. Por lo general se montan en pares enfrentados en un eje.
Este cono deberá adquirirse junto con una copa a juego.
Este cono deberá adquirirse junto con una copa a juego.
Cualidades
Cono único. Jaula monobloque de acero estampado que retiene los rodillos en el cono y los separa de forma uniforme. También hay disponibles jaulas tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportadores; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 63,5x178,562x178,562 mm |
|---|---|
| Peso neto | 7250 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 234,95x234,95x77,724 mm |
| Peso con embalaje | 7249,8 g |
| Diámetro interior | 127 mm |
| Diámetro exterior | 244.48 mm |
| Anchura | 63.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 95000 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1020,74 € Sin IVA
/ unidad
1235,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días