Rodamiento de rodillos cónicos Timken LM241110D, Diámetro exterior: 276.225 mm | Diámetro interior: 203.2 mm | Anchura: 73.025 mm
Rodamiento de Rodillos Cónicos Aro Doble
Ver información técnicaReferencias
Timken:LM241110D
Rubix:524111001001
fabricante:100186373
EAN:0053893541372






Resumen técnico
| Diámetro interior | 203.2 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 276.225 mm |
| Anchura | 73.025 mm |
Detalles de producto : LM 241110 D
Con la capacidad de soportar altas cargas radiales y axiales, los componentes de los rodamientos de rodillos cónicos de hilera doble Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
Cualidades
Los anillos exteriores dobles (aros) deben sustituirse al mismo tiempo que los anillos interiores (conos) para maximizar la fiabilidad y la vida útil
Aplicaciones
Transmisiones de engranajes de servicio pesado / Varias configuraciones industriales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 311,2x311,2x69,9 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 4228,8 g |
| Diámetro interior | 203.2 mm |
| Diámetro exterior | 276.225 mm |
| Anchura | 73.025 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 14.26 kg |
| Serie | lm241100 |
| Anchura de rodamiento total | 95.25 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 764000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2575,38 € Sin IVA
/ unidad
3116,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días