Rodamiento de rodillos cónicos Timken 33895/33821, Diámetro exterior: 95.52 mm | Diámetro interior: 53.975 mm | Anchura: 27.783 mm
Timken Rodamiento cónico de rodillos 33800
Ver información técnicaReferencias
Timken:33895/33821
Rubix:798070358000
EAN:0053893656861




Resumen técnico
| Diámetro interior | 53.975 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95.52 mm |
| Anchura | 27.783 mm |
Detalles de producto : 33895/33821
Los rodamientos cónicos de rodillos Timken® gestionan tanto cargas radiales como axiales, incluso en las condiciones más exigentes. Como producto estrella, están disponibles en miles de combinaciones y diversas configuraciones, a menudo con geometrías personalizadas, superficies diseñadas o soluciones de sellado especializadas.
Aplicaciones
Aplicaciones industriales generales y automotrices
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 27,783x95,25x95,25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 800 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 34,544x103,632x103,632 mm |
| Diámetro interior | 53.975 mm |
| Diámetro exterior | 95.52 mm |
| Anchura | 27.783 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 33800 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,68 € Sin IVA
/ unidad
144,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días