LNZG-100/125

Montaje basculante de doble apoyo LNZG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LNZG-100/125
Rubix:798147355000
fabricante:32962
EAN:4052568004071
LNZG-100/125 Trunnion support

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : LNZG-100/125


Soporte de muñón LNZG-100/125 Para cilindros con montaje de muñón DNGZS. Tamaño=100/125, basado en el estándar=ISO 15552, clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, temperatura ambiente=-40 - 80 °C, peso del producto=306 g

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)113x42x86 mm
Peso neto329 g
Tipopies de montaje
97,55 € Sin IVA
/ unidad
118,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días