Referencias
Festo:DZF-18-80-P-A
Rubix:798194079000
fabricante:164019
EAN:4052568136321

Documentos
Detalles de producto : DZF-18-80-P-A
Cilindro plano DZF-18-80-P-A, no giratorio, para sensor de posición, con anillos de amortiguación elásticos en posiciones finales. Varias opciones de montaje, con o sin componentes de montaje adicionales. Carrera=80 mm, diámetro del pistón=(* 18 mm, * diámetro equivalente), deflexión angular máx. de la varilla del pistón +/-=1,2 grados, amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, posición de montaje=cualquier
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 215,55 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro plano dzf, métrico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,96 € Sin IVA
/ unidad
203,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días