DZF-12-10-A-P-A

Cilindro plano DZF

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DZF-12-10-A-P-A
Rubix:798193930000
fabricante:161224
EAN:4052568128487
DZF-12-10-A-P-A Flat cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro plano dzf, métrico
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DZF-12-10-A-P-A


Cilindro plano DZF-12-10-A-P-A No giratorio, para detección de posiciones, con anillos elásticos de amortiguación en las posiciones finales. Varias opciones de montaje, con o sin componentes de montaje adicionales. Carrera=10 mm, Diámetro del émbolo=(* 12 mm, * Diámetro equivalente), Desviación angular máx. del vástago +/-=2,5 grados, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación elásticos en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto80,9 g
Tipocilindro plano dzf, métrico
155,84 € Sin IVA
/ unidad
188,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días