Detalles de producto : 6502QL MEDIA MASCARA 6500QL MEDIANA (SILICONA)
Si necesita una mascarilla cómoda para trabajar en ambientes exigentes y sucios, utilice la media máscara reutilizable 3M™ 6500QL. Las medias máscaras 6500QL son duraderas, resistentes, de diseño robusto y con una pieza de ajuste facial de silicona estable, suave y firme.
El mecanismo de apertura rápida con cierre permite quitarse y ponerse la máscara fácilmente al moverse entre zonas seguras y contaminadas. Esto significa que no tiene que quitarse el casco ni la pantalla facial para bajar o subir la mascarilla.
El diseño de la media máscara con pieza de ajuste facial de perfil bajo ofrece un campo de visión más amplio y una mejor compatibilidad con las pantallas de soldadura o desbaste. El conjunto del arnés de cabeza ajustable ofrece más comodidad y se adapta bien a los cascos y a la protección auditiva.
Con sistema de conexión tipo bayoneta, compatible con una amplia variedad de filtros que protegen frente a gases, vapores y partículas. La válvula 3M™ Cool Flow™ permite respirar más cómodamente, ya que reduce la acumulación de calor, y la cubierta de la válvula de exhalación ayuda a dirigir el aire exhalado y la humedad hacia abajo para reducir el empañamiento de las gafas y las pantallas de soldadura y desbaste.
Se puede utilizar con sistemas de suministro de aire 3M™ para disfrutar de mayor comodidad y flexibilidad y con todos los filtros 3M™ series 2000, 5000 y 6000 (excepto los modelos 3M™ 6098 y 6099).
La serie 6500 cuenta con una gama de piezas de repuesto y accesorios especialmente diseñada para ayudarle a mantener el nivel adecuado de protección y comodidad cuando las piezas se desgasten o se dañen.
La media máscara reutilizable 3M™ 6500QL es una opción premium para ayudar a proteger a su personal de ciertos contaminantes del aire cuando se usa con filtros 3M aprobados.
Cualidades
Media máscara reutilizable diseñada para entornos de trabajo exigentes y sucios;Al usarlas con el filtro de conexión tipo bayoneta 3M adecuado, pueden proteger frente a gases, vapores y partículas peligrosas;El mecanismo de apertura rápida con cierre permite quitarse y ponerse la máscara fácilmente;Pieza de ajuste facial de silicona resistente cómoda, duradera y estable, de sellado suave pero firme;La cubierta de la válvula de exhalación ayuda dirigir el aire exhalado y la humedad hacia abajo;La válvula 3M™ Cool Flow™ permite respirar con más facilidad y reduce la acumulación de calor y humedad;Media máscara de perfil bajo que ofrece un campo de visión más amplio;El conjunto de arnés de cabeza ajustable ofrece una mejor adaptación y comodidad;Se puede utilizar con sistemas de suministro de aire 3M™ para mayor comodidad y flexibilidad;Están disponibles en tres tamaños: pequeño, mediano y grande