8322 MASCARILLA C/VALVULA
3M™ Mascarillas para partículas serie 8000
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:8322
Rubix:798236821000
fabricante:7100010817
EAN:00051141561288

Documentos
Detalles de producto : 8322 MASCARILLA C/VALVULA
Diseñados pensando en el confort, los respiradores de la serie 8300 de 3M™ son una opción fantástica para aquellos que prefieren un diseño en forma de copa y a los que les preocupa la comodidad. Características: Bandas de ajuste trenzadas para mayor comodidad y duración, con código de colores para una fácil identificación. El clip nasal "?M"? se ajusta fácilmente a la nariz para un mayor confort. Borde texturizado para un ajuste seguro. La parte exterior de caucho ofrece mayor durabilidad. Revestimiento súper blando para un confort superior. Material filtrante avanzado Electret que ofrece baja resistencia a la respiración. Cumple con la EN149:2001.
Las Mascarillas para partículas 3M™ de la serie 8300 constituyen una de las últimas incorporaciones a la gama de protección respiratoria. Con ellas, podrá disfrutar de un ajuste acolchado confortable y enfrentarse a un trabajo duro cómodamente. Las Mascarillas de la serie 8300 han sido diseñadas pensando en el confort. El forro acolchado extremadamente suave proporciona al instante un confort que se prolonga en el tiempo, pero la robustez del diseño hace que la serie 8300 sea resistente y duradera, lo que contribuye a mejorar la comodidad de uso del usuario. 3M ofrece una amplia gama de protecciones respiratorias, pudiendo elegir entre los diferentes estilos y niveles de protección que mejor se adapten a sus necesidades.
Cualidades
Cintas para la cabeza trenzadas: Los materiales han sido seleccionados para conseguir un confort y resistencia extraordinarios, las cintas para la cabeza permiten identificar fácilmente el nivel de protección con su código de color amarillo: FFP1 según EN 149:2001+A1:2009M-
Clip nasal: Los usuarios pueden moldear el clip nasal de forma rápida y sencilla para lograr un mayor confort
Resistente carcasa exterior: La construcción de la carcasa proporciona una mayor resistencia
Material de filtración de alto rendimiento: El Material de filtrado Electret avanzado 3M™ permite a los usuarios a respirar fácilmente por la mascarilla para una protección más confortable.
El borde flexible y suave ofrece un ajuste confortable y firme
Aplicaciones
Protection against hazardous dust, water and oil-based mist
Información técnica
Atributos
| Clase | ffp2 |
|---|---|
| Válvula | si |
| Color | blanco |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,50 € Sin IVA
/ 10 unidades
47,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días