Referencias
Moldex:340501
Rubix:798449867000
fabricante:340501

Detalles de producto : MASCARILLA AIR PLUS FFP3 R D C/VALVULA
Air Plus: protección respiratoria óptima. Mascarilla FFP reutilizable. Cierre lavable hecho de material TPE cómodo, suave y respetuoso con la piel. Tecnología de filtro plisado: 260% más superficie filtrante. Resistencia respiratoria visiblemente menor. Alta capacidad de filtrado, mayor vida útil. DuraMesh®: estructura fuerte y duradera que mantiene la forma de la mascarilla. ActivForm®: no requiere clip nasal. Correa en bucle con clip ajustable para colocación y retirada rápida, sencilla y segura. Probada y certificada según EN 149:2001 + A1:2009.
Cualidades
• Contra todas las partículas nocivas y aerosoles a base de agua y de aceite
• Cierre ActivForm®, no requiere clip nasal
• Capa exterior rígida DuraMesh®
• Válvula Klima® reduce el calor y la condensación
• Tecnología de filtro plisado: reducción de más del 60% de la resistencia a la inhalación
• Facilidad para poner y quitar gracias al cierre con clip y la correa ajustable
• Reutilizable (el cierre facial puede limpiarse)
Empaquetado por 5 unidades.
• 100% libre de PVC
• Cierre ActivForm®, no requiere clip nasal
• Capa exterior rígida DuraMesh®
• Válvula Klima® reduce el calor y la condensación
• Tecnología de filtro plisado: reducción de más del 60% de la resistencia a la inhalación
• Facilidad para poner y quitar gracias al cierre con clip y la correa ajustable
• Reutilizable (el cierre facial puede limpiarse)
Empaquetado por 5 unidades.
• 100% libre de PVC
Información técnica
Atributos
| Clase | ffp3 |
|---|---|
| Válvula | si |
| Color | blanco |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,81 € Sin IVA
/ unidad
10,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
