MASCARILLA BLS ZER032 FFP3 R D C/VALVULA ENV.IND.

Mascarilla facial desechable BLS Respiratoy Protection 8101064

Ver información técnica

Referencias

BLS Respiratory Protection:8101064
Rubix:799337732000
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : MASCARILLA BLS ZER032 FFP3 R D C/VALVULA ENV.IND.


La mascarilla desechable BLS Zer0 32 es un equipo de protección respiratoria de alto rendimiento diseñado para filtrar eficazmente las partículas, incluso las más finas, como las nanopartículas. Dotada de un diseño anatómico y de una válvula de alta eficiencia, garantiza un uso cómodo incluso durante utilizaciones prolongadas. Su vida útil prolongada y sus elementos técnicos avanzados la convierten en una opción fiable para los profesionales expuestos a entornos muy contaminados.

Características :
La mascarilla BLS Zer0 32 se distingue por su capa externa ARMOR® que protege el medio filtrante contra el polvo, los líquidos y las solicitaciones mecánicas, prolongando así su eficacia. Su sistema de válvula EOLO con fijación triple permite una expulsión de aire un 30 % más eficaz que los modelos estándar, reduciendo la resistencia a la exhalación. El soporte preformado y los elásticos ajustables facilitan un ajuste adaptado a todas las morfologías y son compatibles con el uso de gafas. El soporte interno está diseñado en un material más respetuoso con el medio ambiente, más suave y más ligero, mejorando el confort en contacto con el rostro. Por último, la junta facial integral garantiza una estanqueidad óptima y prolonga la vida útil del producto.

Especificaciones :
- Clase de protección : FFP3 R D
- Tipo de válvula : EOLO de alta eficiencia
- Tipo de elásticos : deslizantes
- Junta facial : integral
- Formato : carcasa preformada
- Peso : 29 g
- Resistencia respiratoria a la inhalación (95 l/min) : < 2,1 mbar
- Resistencia respiratoria a la exhalación (160 l/min) : 1,1 mbar
- Eficacia de filtración de nanopartículas : >99 %
- Vida útil : 10 años
- Temperatura de almacenamiento : +5 a +40 °C
- Humedad relativa : <60 %
- Sin látex

Normas :
La mascarilla BLS Zer0 32 cumple con el Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual. Está certificada como EPI de categoría III, lo que acredita su capacidad para proteger contra peligros graves o mortales. Responde a los requisitos de la norma EN 149+A1, que especifica el rendimiento de las medias mascarillas filtrantes contra partículas. El marcado CE garantiza su conformidad con la legislación europea. Por último, BLS aplica un sistema de gestión de calidad certificado según la norma ISO 9001.

Información sobre la marca :
Fundada en Italia, BLS está especializada en soluciones de protección respiratoria desde hace más de 50 años. La empresa diseña y fabrica productos innovadores para los sectores industrial, médico y medioambiental. Su misión: garantizar la seguridad de los trabajadores con soluciones técnicas eficaces y cómodas. BLS dispone de centros de producción certificados en Europa y ofrece una gama de productos distribuida en más de 60 países.

Cualidades

- Filtración superior al 99 % de las nanopartículas para una protección máxima ;
- Válvula EOLO que mejora en un 30 % el caudal de aire exhalado respecto a los modelos clásicos ;
- Mayor confort gracias al soporte interno más suave y al diseño ergonómico ;
- Junta facial completa que asegura una excelente estanqueidad en todo tipo de rostros ;
- Estructura reforzada por la capa ARMOR® para una durabilidad superior ;
- Diseñada sin látex para reducir los riesgos de alergias ;
- Reutilizable y duradera, con una vida útil de 10 años en almacenamiento ;

Aplicaciones

La mascarilla BLS Zer0 32 se recomienda para operaciones con exposición a altas concentraciones de polvo, nanopartículas, gases o vapores por debajo de los umbrales límite de exposición. Es ideal para entornos industriales, como fundiciones, talleres de soldadura, corte de metales o intervenciones en zonas contaminadas por emisiones de motores diésel. Su diseño ergonómico y sus materiales técnicos la hacen adecuada para un uso prolongado en condiciones exigentes, garantizando al mismo tiempo confort y rendimiento.

Información técnica


Atributos
Claseffp3
Válvulasi
Colorblanco
Embalaje5 piezas por caja ; 60 cajas por cartón (q.tà/astuccio 5 ; q.tà/cartone 60)
Materialmateriales principales : material filtrante de polipropileno (pp) ; capa protectora externa de polietileno (pe) ; elásticos de poliéster (pes) + caucho ; soporte interno de polietileno (pe) ; válvula de polipropileno (pp) y piezas de caucho ; junta facial de espuma polimérica ; (opción : capa de carbón activo = poliéster + carbón ; capa ignífuga = fibra modacrílica).
5,71 € Sin IVA
/ unidad
6,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días