STMT1-74181 TRANSMODULE. 8 DESTORNILLADORES CUSHION GRIP
Transmodule. 8 destornilladores CushionGrip
Ver información técnicaReferencias
Stanley:STMT1-74181
Rubix:798639247000
EAN:3253561741814





Detalles de producto : STMT1-74181 TRANSMODULE. 8 DESTORNILLADORES CUSHION GRIP
Descripción
- Mango bi-materia de tres caras para aplicar más fuerza y reducir el deslizamiento en la mano proporcionando una comodidad excelente.
-Diseño ergonómico con punto de apoyo para los dedos en el cuello del mango para un control más preciso.
- Varilla de cromo-vanadio para mayor durabilidad.
- Punta magnética
Parte del sistema Transmodule, sistema de almacenamiento modular para elementos mecánicos, ideal para talleres
Diseñado para utilizar con los armarios de almacenamiento del sistema Transmodule compatibles
Orificio colgador incorporado para un fácil almacenamiento
Hoja al cromo vanadio para una mayor durabilidad
Diseño ergonómico con forma del dedo en la zona del cuello del destornillador para una máxima precisión
Punta magnética para localizar y agarrar los tornillos con mayor facilidad
Identificación de la punta del destornillador en el mango
Mango de agarre suave trilobular bimaterial (PP+TPR) para un mayor par y un menor deslizamiento, que además proporciona una gran comodidad
Transmodule. 8 destornilladores CushionGrip
Cualidades
Parte del sistema Transmodule, sistema de almacenamiento modular para elementos mecánicos, ideal para talleres
Diseñado para utilizar con los armarios de almacenamiento del sistema Transmodule compatibles
Orificio colgador incorporado para un fácil almacenamiento
Hoja al cromo vanadio para una mayor durabilidad
Diseño ergonómico con forma del dedo en la zona del cuello del destornillador para una máxima precisión
Aplicaciones
|
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 8 |
|---|---|
| Material | carbon steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,24 € Sin IVA
/ unidad
26,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días