Referencias
Facom:MOD.MI7
Rubix:798526725000
EAN:3148518452731

Detalles de producto : MOD.MI7 MOD MART 205
• Incluye:
- 205C.50 : martillo composite 500 g.
- 208A.32CB : maceta acero 32 mm.
- v248.G 4 - 5 - 6 mm : botapasadores largos.
- 263.18 : cortafrío.
- 256.6 : punzón.
- Bandeja termoformada PL.333.
Peso: 1,660 kg.
MODULO HERRAMIENTAS DE GOLPE 205C
Cualidades
hammering tools module 205C
Model: MOD.Ml7
Contains: 205C.50: Composite hammer 500 g. 208A.32CBA: Steel sledgehammer 32 mm. 248.G 4
5
6 mm Long-sleeved pin punch. 263.18: Chisels 6256.6: Needle. Thermoformed tray PL.333. Weight: 1.660 kg
Model: MOD.Ml7
Contains: 205C.50: Composite hammer 500 g. 208A.32CBA: Steel sledgehammer 32 mm. 248.G 4
5
6 mm Long-sleeved pin punch. 263.18: Chisels 6256.6: Needle. Thermoformed tray PL.333. Weight: 1.660 kg
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1806 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 570x180x42 mm |
| Peso con embalaje | 1806 g |
| Número de elementos | 7 |
| Material | bandeja termoformada |
| Altura | 40 mm |
| Anchura | 418 mm |
| Profundidad | 175 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días