MODULO HERRAMIENTA 163-99-18 LLAVE COMBINADA
Módulo de almacenamiento equipado Hazet
Ver información técnicaReferencias
Hazet:163-99/18
Rubix:799288507000
EAN:4000896145706
Detalles de producto : MODULO HERRAMIENTA 163-99-18 LLAVE COMBINADA
Módulo de herramientas llaves combinadas, de 18 piezas, módulo 2/3
Características: revestimiento de espuma bicolor que permite detectar rápidamente la falta de una herramienta.
Módulo 1/3 = 172 x 342 mm
Módulo 2/3 = 344 x 342 mm
Módulo 3/3 = 519 x 342 mm
Módulo 3/3+ 519 x 392 mm
Nota: compatible con carros de taller Hazet, en el modelo 179, requiere el uso de un módulo distanciador. Compatible con el banco de trabajo móvil.
Juego de llaves combinadas, 18 piezas
18 llaves combinadas 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm
Características: revestimiento de espuma bicolor que permite detectar rápidamente la falta de una herramienta.
Módulo 1/3 = 172 x 342 mm
Módulo 2/3 = 344 x 342 mm
Módulo 3/3 = 519 x 342 mm
Módulo 3/3+ 519 x 392 mm
Nota: compatible con carros de taller Hazet, en el modelo 179, requiere el uso de un módulo distanciador. Compatible con el banco de trabajo móvil.
Juego de llaves combinadas, 18 piezas
18 llaves combinadas 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
351,90 € Sin IVA
/ unidad
425,80 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días


