T91-TERMOFORMADO RIGIDO 25 HERRAMIENTAS
modulo rígido con surtido de herramientas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:T91
Rubix:798172162000
fabricante:024240091
EAN:8014230617510

Detalles de producto : T91-TERMOFORMADO RIGIDO 25 HERRAMIENTAS
modulo rígido con surtido de herramientas
Cualidades
modulo rígido con surtido de herramientas
Aplicaciones
Contenedores y surtidos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 410x151x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 768 g |
| Número de elementos | 25 |
| Material | termoformado blando |
| Altura | 50 mm |
| Anchura | 151 mm |
| Profundidad | 410 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,23 € Sin IVA
/ unidad
255,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
