MODULO ESPUMA VACIO CARRACA Y VASOS 1/4-1/2 TIPO A
FOAM INLAYS RATCHET AND SOCKETS EMPTY TYPE A
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:890375
Rubix:799045919000
EAN:3660338429095

Documentos
Detalles de producto : MODULO ESPUMA VACIO CARRACA Y VASOS 1/4-1/2 TIPO A
Suitable For Use with Roller Cabinet Product: ref. 865379/ 865373/ 845705/845707/845708/845709/ 865487/ 867984 and 828243
Cualidades
High density polyethylene foam: 45Kg/m3 providing resistance and very good hold.
Información técnica
Atributos
| Número de compartimentos | 71 |
|---|---|
| Longitud | 410 mm |
| Altura | 30 mm |
| Anchura | 540 mm |
| Material | espuma de polietileno |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,77 € Sin IVA
/ unidad
62,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días