M208-TERMOFORMADO SUAVE 10 HERRAMIENTAS
Módulo de almacenamiento vacío Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:M208
Rubix:798552354000
fabricante:024500208
EAN:8014230729374

Detalles de producto : M208-TERMOFORMADO SUAVE 10 HERRAMIENTAS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 380x350x58 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1040 g |
| Número de compartimentos | 7 |
| Longitud | 58 mm |
| Altura | 350 mm |
| Anchura | 380 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,25 € Sin IVA
/ unidad
107,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
