Referencias
Beta Tools:M69
Rubix:798161212000
fabricante:024500069
EAN:8014230555621

Detalles de producto : M69-TERMOFORMADO SUAVE 9 HERRAMIENTAS
modulo espuma llaves allen en "T" M69
Cualidades
modulo espuma llaves allen en "T" M69
Aplicaciones
Contenedores y surtidos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 380x350x58 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2825 g |
| Número de compartimentos | 7 |
| Longitud | 58 mm |
| Altura | 350 mm |
| Anchura | 380 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
289,85 € Sin IVA
/ unidad
350,72 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
