Referencias
Facom:PL.611
Rubix:798273705000
EAN:3148513554416

Detalles de producto : BANDEJA PL.611
Bandejas para módulos o composiciones
BANDEJA MOD.CG1PB
Información técnica
Atributos
| Número de compartimentos | 7 |
|---|---|
| Longitud | 418 mm |
| Altura | 175 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Material | termoformado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,64 € Sin IVA
/ unidad
34,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
