Referencias
Beta Tools:MV230
Rubix:798653989000
fabricante:024510230
EAN:8014230786483

Detalles de producto : MV230-TERMOFORMADO SUAVE VACIO
modulo espuma herramienmta de golpe M230
Cualidades
modulo espuma herramienmta de golpe M230
Aplicaciones
Contenedores y surtidos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 610x385x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 289 g |
| Número de compartimentos | 14 |
| Longitud | 80 mm |
| Altura | 385 mm |
| Anchura | 610 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,30 € Sin IVA
/ unidad
80,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
