Referencias
Beta Tools:MV212
Rubix:799106460000
fabricante:024510212
EAN:8014230785035

Detalles de producto : TERMOFORMADO SUAVE VACIO MV212
Termoformado de espuma con destornilladores Phillips®, BetaEvox
6 herramientas
6 herramientas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 385x155x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 71 g |
| Número de compartimentos | 14 |
| Longitud | 60 mm |
| Altura | 155 mm |
| Anchura | 385 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,43 € Sin IVA
/ unidad
41,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
