Referencias
Beta Tools:VP-LS
Rubix:798162518000
fabricante:088880357
EAN:8014230407715

Documentos
Detalles de producto : VP-LS-TERMOFORMADOS PARA PEQUEÑAS PIEZAS
Termoformados para pequeñas piezas en material plástico para cajonera C38 +C04TSS-7
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 485x50x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 48 g |
| Número de compartimentos | 1 |
| Longitud | 40 mm |
| Altura | 50 mm |
| Anchura | 485 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,75 € Sin IVA
/ unidad
15,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
