Referencias
Facom:PM.MOD440-4
Rubix:798525056000
EAN:3148519424799

Detalles de producto : PM.MOD440-4 BANDEJA MODM.440-4
Bandejas/modulos espuma
BANDEJA ESPUMA MODM.440-4
Información técnica
Atributos
| Número de compartimentos | 13 |
|---|---|
| Longitud | 418 mm |
| Altura | 188 mm |
| Anchura | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,02 € Sin IVA
/ unidad
42,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
