MODM.603F

Módulo espuma destornillador - llaves machos

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Facom:MODM.603F
Rubix:798656081000
EAN:3662424023118
brand logo
Resumen técnico
Número de elementos9
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MODM.603F


• Destornillador AN. 4 x 100 - 5,5 x 150 mm. • Destornillador AWH. 8 x 175 (con tuerca). • Destornillador ANP 0 x 75. • Destornillador AND 1 x 100 - AND 2 x 125 mm. • Juego de llaves machos: 82H.JP9A - 89.JP8A. • Bandeja: PM.MODA7. Peso: 1,230 kg.
MODULO ESPUMA DE SIERRA

Cualidades

Self-tapping screwdriver module
Contains: NS.260A: Self-tapping screwdriver NS.236A: 1/2" to 5/16" socket holder. 15 impact bits: ENH. 5
6
8
10, END.2 n° 2
3, ENP.2 n° 2
3
4, ENX.2 20
25
30
40
45
55. Thermoformed tray PL.380. Weight: 1.25 kg

Información técnica


Atributos
Número de elementos9
Materialespuma (bandeja)
Altura45 mm
Anchura188 mm
Profundidad418 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días