Referencias
Beta Tools:MV180
Rubix:798449377000
fabricante:024510180
EAN:8014230729442

Detalles de producto : MV180-TERMOFORMADO SUAVE VACIO
modulo espuma de destornilladores M180
Cualidades
modulo espuma de destornilladores M180
Aplicaciones
Contenedores y surtidos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 385x155x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 101 g |
| Número de compartimentos | 14 |
| Longitud | 60 mm |
| Altura | 155 mm |
| Anchura | 385 mm |
| Material | termoformado rígido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,58 € Sin IVA
/ unidad
40,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
