Referencias
SMC:AR20K-F01-1-B
Rubix:798592472000

Resumen técnico
| Tipo | body size: 20 |
|---|---|
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1/8 '' |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
Documentos
Detalles de producto : AR20K-F01-1-B <<DESCATALOGADO>>
Cost effective and clean looking, series AR-B regulators offer various pressure range settings to accommodate most applications. The locking adjustment knob prevents accidental setting changes. The modular design of the AR series connects with other SMC air preparation equipment.
AR20(*)-B to AR60(*)-B, Regulador y Regulador con función de flujo inverso
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 160 g |
|---|---|
| Tipo | body size: 20 |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1/8 '' |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 8.5 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 1000 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días