Referencias
SMC:AR30-F03H-1-B
Rubix:798605043000
fabricante:AR30-F03H-1-B

Resumen técnico
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 3/8 '' |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 8.5 bar |
Detalles de producto : AR30-F03H-1-B <<DESCATALOGADO>>
Cost effective and clean looking, series AR-B regulators offer various pressure range settings to accommodate most applications. The locking adjustment knob prevents accidental setting changes. The modular design of the AR series connects with other SMC air preparation equipment.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 303 g |
|---|---|
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 3/8 '' |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 8.5 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 2500 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días