AR10-M5GH-A 01240111

Modular controller

Ver información técnica
Referencias
SMC:AR10-M5GH-A
Rubix:798652944000
fabricante:AR10-M5GH-A
EAN:3618035569286
brand logo
Resumen técnico
Tipobody size: 10
Diámetro de conexión (pulgadas)m5 ''
Presión de servicio mín.0.5 bar
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AR10-M5GH-A 01240111


The AR-A series of cost-effective, clean-lined regulators offers several pressure ranges to suit a wide range of applications. The locking lever prevents accidental setting changes. The modular design of the AR-A series can be connected to other SMC air handling units.

Información técnica


Atributos
Peso neto345 g
Tipobody size: 10
Diámetro de conexión (pulgadas)m5 ''
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.8.5 bar
Tasa de flujo volumétrico100 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,56 Sin IVA
/ unidad
39,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días