AR40-F03-BE-B 01244290


Regulador modular

Referencias
smc:AR40-F03BE-B
rubix:798644546000
brand logo
brand logo
Resumen técnico
TipoTamaño del cuerpo: 40
Diámetro de conexión (pulgadas)3/8 ''
Presión de servicio mín.0.5 bar
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AR40-F03-BE-B 01244290


La serie AR-B de reguladores ofrece una excelente relación calidad-precio y un aspecto limpio, con una selección de rangos de presión para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones. La palanca de bloqueo evita cambios de ajuste accidentales. El diseño modular de la serie AR puede conectarse a otras unidades de tratamiento de aire SMC.
AR20(*)-B to AR60(*)-B, Regulador y Regulador con función de flujo inverso

Información técnica


Atributos
Peso neto532 g
TipoTamaño del cuerpo: 40
Diámetro de conexión (pulgadas)3/8 ''
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.8.5 bar
Tasa de flujo volumétrico5000 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,58 Sin IVA
/ unidad
61,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días