AR25K-F02BE-B <<DESCATALOGADO>>

Regulador modular

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:AR25K-F02BE-B
Rubix:798552019000
fabricante:AR25K-F02BE-B
brand logo
Resumen técnico
Tipotamaño del cuerpo: 25
Diámetro de conexión (pulgadas)1/4 ''
Presión de servicio mín.0.5 bar
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AR25K-F02BE-B <<DESCATALOGADO>>


La serie AR-B de reguladores ofrece una excelente relación calidad-precio y un aspecto limpio, con una selección de rangos de presión para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones. La palanca de bloqueo evita cambios de ajuste accidentales. El diseño modular de la serie AR puede conectarse a otras unidades de tratamiento de aire SMC.
AR20(*)-B to AR60(*)-B, Regulador y Regulador con función de flujo inverso

Información técnica


Atributos
Peso neto259 g
Tipotamaño del cuerpo: 25
Diámetro de conexión (pulgadas)1/4 ''
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.8.5 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días