368-166 MICROMETRO DE INTERIOR ES DE TRES CONTACTOS HOLTEST (
Micrómetros interiores HOLTEST de 3 teclas sin anillo y sin extensión para orificio ciego - Series 368
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mitutoyo:368-166
Rubix:798321125000




Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 20 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 25 mm |
| Profundidad de medición estándar | 130 mm |
Documentos
Detalles de producto : 368-166 MICROMETRO DE INTERIOR ES DE TRES CONTACTOS HOLTEST (
Lectura hasta 12 mm: 0.001 mm, por encima de 12 mm: 0.005 mm. Superficies de medición 2-6 mm: Carburo 6-12 mm: Carburo de tungsteno recubierto de estaño 12-300 mm: Acero templado recubierto de estaño. Cono: Carburo de tungsteno. Husillo de medición: 0.5 mm. Suministrado con estuche, llave. Analógico. Unidad de medida métrica. Profundidad sin extensión: 90 mm. Dimensiones: L1 94 mm; L2 126 - 130 mm; a: 0.3 mm; b: 8.3 mm; c: 5.2 mm.
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 20 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 25 mm |
| Profundidad de medición estándar | 130 mm |
| Profundidad de medición con extensión | 94 mm |
| Digital | no |
| Caja | si |
| Error admisible | 0.003 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
505,00 € Sin IVA
/ unidad
611,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días