Referencias
SMC:CRJU1-180
Rubix:752102257043
fabricante:00034476
EAN:3618035669672

Documentos
Detalles de producto : CRJU1-180
Miniature rotary actuator
Sizes: 05, 1
Rotating angle: 90°, 100°, 180°, 190°
Adjustable rotation time range: from 0.1 to 0.5 s/90°
External stopper available.
Sizes: 05, 1
Rotating angle: 90°, 100°, 180°, 190°
Adjustable rotation time range: from 0.1 to 0.5 s/90°
External stopper available.
CRJ, Actuadores de giro miniatura, Piñón-cremallera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28x61x32 mm |
|---|---|
| Peso neto | 86 g |
| Tipo | u |
| Diámetro de cilindro | 8 mm |
| Carrera de cilindro | 180 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Material | magnetic material; steel wire; stainless steel; chrome molybdenum steel; aluminum alloy; steel; bearing steel; nbr; resin |
| Diámetro de escariado | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,22 € Sin IVA
/ unidad
260,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días