Referencias
Festo:AEVULQ-32-20-A-P-A
Rubix:798193733000
fabricante:157091
EAN:4052568123178

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto aevu |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Detalles de producto : AEVULQ-32-20-A-P-A
Cilindro compacto AEVULQ-32-20-A-P-A Para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=20 mm, Diámetro del pistón=32 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de operación=(* de simple efecto, * acción de empuje)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 430 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto aevu |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,18 € Sin IVA
/ unidad
236,17 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días