Referencias
SMC:MGPKAM20TF-75
Rubix:799235503000
fabricante:MGPKAM20TF-75

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 75 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGPKAM20TF-75
Cualidades
Diámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32 Carreras de hasta 200 mm Puertos superior y lateral disponibles 4 tipos de montaje son posibles: superior, inferior, inferior con ranura en T y posterior El material de la placa es seleccionable: acero al carbono o aluminio Los interruptores automáticos se pueden montar en 2 superficies.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
255,22 € Sin IVA
/ unidad
308,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días