ADVC-25-15-I-P

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-25-15-I-P
Rubix:798132843000
fabricante:188179
EAN:4052568077648
ADVC-25-15-I-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-25-15-I-P


Cilindro de carrera corta ADVC-25-15-I-P Sin preparación para sensores, extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=15 mm, Diámetro del pistón=25 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=de doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto123,3 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro15 mm
69,23 € Sin IVA
/ unidad
83,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días