Referencias
SMC:CRB1BW50-90S
Rubix:798185647000
fabricante:00033870
EAN:3618035672320

Resumen técnico
| Tipo | actuador rotativo/estilo de paletas |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 90 mm |
Documentos
Detalles de producto : CRB1BW50-90S
Par de hasta 150 Nm
Ángulos de rotación: 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Múltiples variaciones de la forma del extremo del eje (7 tipos)
Se puede seleccionar la ubicación del orificio:
Puerto lateral o axial
Montaje directo/de pie
Múltiples opciones disponibles bajo pedido.
Ángulos de rotación: 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Múltiples variaciones de la forma del extremo del eje (7 tipos)
Se puede seleccionar la ubicación del orificio:
Puerto lateral o axial
Montaje directo/de pie
Múltiples opciones disponibles bajo pedido.
C(D)RB1*50~100, Actuador de giro, Tipo paleta
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 129x78x67 mm |
|---|---|
| Peso neto | 861 g |
| Tipo | actuador rotativo/estilo de paletas |
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,94 € Sin IVA
/ unidad
239,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días