Referencias
Knipex:00 20 72 V01
Rubix:799165947000
EAN:4003773070832




Documentos
Detalles de producto : JUEGO ALICATES MINI 00 20 72 V01
Juego de minitenazas
Se suministra en una riñonera de poliéster, con cierre de velcro y gancho para colgar.
Mangos recubiertos con plástico.
Contenido del juego:
1 alicate de pico de loro Cobra® 125 mm
1 alicate de ajuste tipo pico de loro 150 mm
Se suministra en una riñonera de poliéster, con cierre de velcro y gancho para colgar.
Mangos recubiertos con plástico.
Contenido del juego:
1 alicate de pico de loro Cobra® 125 mm
1 alicate de ajuste tipo pico de loro 150 mm
Dimensiones (An x Al x Pr): 70 x 170 x 50 mm. Atractivo embalaje de cartón con perforación Euro estándar. Bolsa de herramientas de tejido de poliéster resistente, con cierre autoadherente y trabilla para cinturón.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 195x105x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 350 g |
| Número de elementos | 2 |
| Tipo | mini juego de alicates |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,45 € Sin IVA
/ unidad
145,74 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días