JUEGO 3 U. ALICATE S 8393

Juego de alicates 3 piezas S 8393

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gedore:S 8393
Rubix:799226335000
fabricante:3012859
EAN:4010886949719
brand logo
Resumen técnico
Número de elementos3
Tipojuego de alicates
Documentos

Detalles de producto : JUEGO 3 U. ALICATE S 8393


Juego de alicates composición de 3 piezas con corriente. Compuesto por: Llave de tubo 142 10 TL, alicate de potencia 8250-200 JC y alicate de corte lateral de fuerza 8314-180 JC, modelo sueco. La mejor potencia de corte (Bcp), muestra la intersección óptima con el uso perfecto de la fuerza. Fuerza del alicate: Gracias al punto de giro desplazado hacia delante y a la palanca extendida, el esfuerzo de fuerza se reduce en un 35%.

Cualidades

-Composición práctica del juego
Compuesto por cortador lateral de potencia, alicates combinados de potencia, alicates para bomba de agua
8314-180 JC Cortador lateral de potencia:
Alto desarrollo de fuerza gracias a la forma convexa del mango y al punto de giro desplazado hacia delante en la articulación
Cantos de corte endurecidos por inducción 63-65 HRC
Acero especial templado y revenido Gedore, cromado
Manguitos de mango 2K
Capacidad de corte: 25mm²/AWG4. hilo de piano max. 2,0 mm. hilo de cobre máx. 6,00 mm
8250-200 Alicates combinados JC Power:
Para un uso intensivo y continuo
Aumento de la fuerza gracias al desplazamiento hacia delante del punto de giro en la articulación
Cantos de corte templados por inducción 62-64 HRC
Acero especial GEDORE templado y revenido, cromado
Camisas de mango 2K
Capacidad de corte: 25mm²/AWG4. cuerda de piano máx. 2,0 mm. hilo de cobre máx. 6,00 mm
142 Alicates para bombas de agua de 10 cucharillas:
Sujeción por autoapriete en tubos y tuercas
Ajuste fino de 15 pliegues pulsando un botón
Buena accesibilidad en zonas estrechas gracias a la cabeza delgada del alicate
Dientes templados por inducción 61 HRC
Gris acero con mangos rugosos bañados en azul.

Información técnica


Atributos
Número de elementos3
Tipojuego de alicates
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días